Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderoben-/Schließfachschrank,f. Schrank B 400mm,H 230mm,Stahl,RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271451
271451
Artikel-Nr.:
     711-271451
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-12|S10002
EAN/GTIN:
     4067521045466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank
  • Für Schrankbreite 400 mm
  • Höhe 230 mm
  • aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Suchbegriffe:
Schrankaufsatz, Schrägdachaufsatz, Aufsatzschrank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderoben- oder Schließfachschrank
für Schrankbreite:
400 mm
Höhe:
230 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Neigung:
26 °
Material Dach:
Stahl
Oberfläche Dach:
einbrennlackiert
Farbe Dach:
verkehrsweiß // RAL9016
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankaufsatz, Schrägdachaufsatz, Aufsatzschrank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,77*
€ 74,35*
Lager 711
30 Tage
11
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 115,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.