Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderoben-/Schließfachschrank,f. Schrank B 400mm,H 230mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271448
271448
Artikel-Nr.:
     711-271448
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-12|S10000
EAN/GTIN:
     4067521045442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank
  • Für Schrankbreite 400 mm
  • Höhe 230 mm
  • aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Schrankaufsatz, Schrägdachaufsatz, Aufsatzschrank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderoben- oder Schließfachschrank
für Schrankbreite:
400 mm
Höhe:
230 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Neigung:
26 °
Material Dach:
Stahl
Oberfläche Dach:
einbrennlackiert
Farbe Dach:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankaufsatz, Schrägdachaufsatz, Aufsatzschrank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,57*
€ 80,95*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,91*
€ 81,87*
Lager 711
31 Tage
11
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 114,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.