Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Spind,1 Abt.,Abt. B 250mm,HxBxT 500x250x500mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Drehriegelschloss,Korpus Stahl RAL7035,Front RDS 110 80 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
266975
266975
266975
266975
Artikel-Nr.:
     711-266975
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080090-19|S10010
EAN/GTIN:
     4067521041703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aufsatzschrank für Spind
  • 1 Abteil(e)
  • Abteil Breite 250 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm
  • Flügeltür
  • Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Suchbegriffe:
Schrankaufsatz, Aufsatzschrank, Schrank für Büro

Weitere Informationen:
Schranktyp:
Aufsatzschrank
für Schranktyp:
Spind
Abteile:
1 Stück
Höhe:
500 mm
Breite:
250 mm
Innenhöhe:
471 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
250 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Durchlassmaß Tür (li.):
433 mm
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
RDS 110 80 60 Viridingrün
Aufstellung/Montage:
Wand
Titel Schränke:
$B Aufsatzschrank $S $M für Flügeltürenschrank
für Bügelstärke:
6-8 mm
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Gewicht:
5.12413 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 128,13*
€ 161,45*
187 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,95*
€ 163,69*
Lager 711
50 Tage
11
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 237,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.