Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x1200x500mm,4x3 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
260559
260559
260559
260559
260559
260559
Artikel-Nr.:
     711-260559
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080020-403|S10003
EAN/GTIN:
     4066681685130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 4x3
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Schließfachspind, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Garderobenschrank, Fächer-Spind, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Schließfach, Personalschrank, Abteilschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Höhe Unterbau:
100 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
4x3
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Aufstellung/Montage:
Wand
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
10 Jahre
Titel Schränke:
$B Schließfachschrank $S $M
Umweltvorteil (Verpackung):
Spinde von C + P sind aus dem langlebigen Werkstoff Stahl he
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Faltung, Streben
Türdämpfung:
ja
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Gewicht:
69.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 3 fächer, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Stahl-Schrank, Schließfachspind, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Garderobenschrank, Fächer-Spind, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Schließfach, Personalschrank, Abteilschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 607,66*
€ 721,85*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,90*
€ 747,77*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,19*
€ 775,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,51*
€ 780,38*
Lager 711
50 Tage
14
Frei Haus
ab € 968,14*
€ 1.087,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,02*
€ 1.293,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,73*
€ 1.292,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,19*
€ 1.243,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,54*
€ 1.206,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,14*
€ 1.152,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 92,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 87,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742+04900-744
ab € 7,89*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.