Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel,HxBxT 100x750x500mm,Stahl,RAL7021,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
257457
257457
Artikel-Nr.:
     711-257457
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7007505|S10001
EAN/GTIN:
     4067521305775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzbank Unterbau
Höhenverstellung
Untergestell
Sockel
Sockel
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 750 x 500 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Sitzbank Unterbau, Höhenverstellung, Untergestell, Sockel, Unterbau, Unterbau für Schrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Sockel
Höhe:
100 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterbau, Unterbau für Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 49,42*
€ 67,28*
39 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,16*
€ 70,85*
Lager 711
51 Tage
11
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 97,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.