| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-473962-YY Herst.-Nr.: 08000-7007505|S10001 EAN/GTIN: 4067521305775 |
| |
|
| | |
| C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 750 x 500 mm, schwarzgrau Sockel für C+P Serie Classic PLUS Höhe 100 mm Schwarzgrau Maße (H x B x T): 100 x 750 x 500 mm Weitere Informationen: | | Fronten RAL Farbe: | - | Unterbau: | Sockel | Unterbau Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 500.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,46* | € 66,95* | | | | Lager 4445 | 40 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,41* | € 70,43* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,18* | € 96,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|