Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel m. Einwurföffnung,f. Wertstoffsammler 1x60l,rechteckig,LxB 330x255mm,1 Öffnung,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255101
255101
255101
255101
255101
255101
Artikel-Nr.:
     711-255101
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631191192
EAN/GTIN:
     8713631191192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Deckel mit Einwurföffnung
  • für Wertstoffsammler 1 x 60 l
  • Form rechteckig
  • Länge x Breite 330 x 255 mm
  • Deckel mit 1 Einwurföffnung
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau

Suchbegriffe:
Deckel, Deckel für Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Mülltrennsystem

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Deckel mit Einwurföffnung
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
Deckel Ausstattung:
1 Einwurföffnung
für Behälter:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
20 mm
Länge:
330 mm
Breite:
255 mm
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
blau
Form:
rechteckig
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel stahl, abfallbehälter deckel, Deckel, Deckel für Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Mülltrennsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.