Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel m. Einwurföffnung,f. Wertstoffsammler 1x60l,rechteckig,LxB 330x255mm,1 Öffnung,Stahl,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255100
255100
255100
255100
255100
255100
Artikel-Nr.:
     711-255100
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631191185
EAN/GTIN:
     8713631191185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Deckel mit Einwurföffnung
  • für Wertstoffsammler 1 x 60 l
  • Form rechteckig
  • Länge x Breite 330 x 255 mm
  • Deckel mit 1 Einwurföffnung
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot

Suchbegriffe:
Deckel, Deckel für Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Mülltrennsystem

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Deckel mit Einwurföffnung
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
Deckel Ausstattung:
1 Einwurföffnung
für Behälter:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
20 mm
Länge:
330 mm
Breite:
255 mm
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
rot
Form:
rechteckig
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel stahl, abfallbehälter deckel, Deckel, Deckel für Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Mülltrennsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,14*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 19,17*
€ 27,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.