Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler,3x9l,HxBxT 411x462x388mm,Innenbeh. Kunststoff,Korpus Edelstahl silber,fingerabdruckfest,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255063
255063
255063
255063
255063
255063
255063
255063
255063
255063
255063
Artikel-Nr.:
     711-255063
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631184675
EAN/GTIN:
     8713631184675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler
  • Inhalt 3 x 9 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 411 x 462 x 388 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff in schwarz/blau/gelb
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl mit matter Beschichtung in silber
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Tretabfalleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler, Entsorgungsbehälter, Tret-Abfalleimer, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfalltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Trennbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
27 l
Sammeleinheit:
3 Stück
Höhe:
411 mm
Breite:
462 mm
Tiefe:
388 mm
Innenbehälter:
herausnehmbar
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Farbe Innenbehälter:
schwarz/blau/gelb
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt beschichtet
Farbe Korpus:
silber
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Entleerung über:
Deckel
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
stapelbar:
nein
Gewicht:
4.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 27 l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler, Entsorgungsbehälter, Abfalltonne, Abfallsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Trennbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
21
€ 4,95*
ab € 42,47*
€ 59,03*
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 42,45*
€ 59,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 59,56*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 47,66*
€ 65,79*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 83,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.