Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler,2x15l,HxBxT 411x462x388mm,Innenbeh. Kunststoff,Korpus Edelstahl,fingerabdruckfest,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255061
255061
255061
255061
255061
255061
255061
255061
255061
255061
255061
Artikel-Nr.:
     711-255061
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631184682
EAN/GTIN:
     8713631184682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler
  • Inhalt 2 x 15 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 411 x 462 x 388 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff in schwarz/gelb
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Tretabfalleimer, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler, Entsorgungsbehälter, Tret-Abfalleimer, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfalltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Trennbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
411 mm
Breite:
462 mm
Tiefe:
388 mm
Innenbehälter:
herausnehmbar
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Farbe Innenbehälter:
schwarz/gelb
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Entleerung über:
Deckel
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
stapelbar:
nein
Gewicht:
3.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30l stahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler, Entsorgungsbehälter, Abfalltonne, Abfallsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Trennbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 42,73*
€ 59,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 59,91*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 46,49*
€ 64,70*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 86,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.