Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät-Set,Markiergerät,Markierfarbe,Schlagschnur,Markierpulver,Strich B 30-100mm,schwarz,12x0,5l


Menge:  Satz  
Produktinformationen
254900
254900
254900
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-254900
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Bodenmarkiergerät-Set
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von Parkplätzen und Betriebswegen
  • Richtungspfeil, breite Räder und Windschutz für exakte Markierung
  • Set bestehend aus: Markiergerät, 12 Dosen Markierfarbe, Schlagschnur, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, 1 Dose blaues Markierpulver zum Vormarkieren und Parkplatzhilfsplan
  • Strichbreite 30 - 100 mm
  • in schwarz
  • Inhalt 12 x 0,5 l
  • 20 min Trocknungszeit
  • ausgehärtet in 4 Stunden
  • Nutzungshinweis: Boden vorab reinigen, ggf. vorab schleifen oder grundieren. Bei nicht entsprechender Vorbehandlung kann sich die Farbe nach kurzer Zeit wieder abreiben

Suchbegriffe:
Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkierfarbe, Markierspray

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkiergerät-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
zur professionellen und wirtschaftlichen Kennzeichnung von P
Farbentyp:
TRAFFIC PAINT®
Gebinde Anzahl:
12 Stück
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0.5 l
Set bestehend aus:
Markiergerät, Farbe, Zubehörteile
Breite Markierung:
30-100 mm
Farbe:
schwarz
Trocknungszeit:
20 min
Aushärtung:
4 h
Gerät Ausstattung:
Richtungspfeil, breite Räder, Windschutz, Halterung für Ersa
Gewicht:
15 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EHU208 Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EHU211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, Markierungswagen, Markierwagen, farbmarkiergerät ampere, markierungswagen, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkierfarbe, Markierspray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 295,28*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 354,01*
€ 435,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 435,52*
€ 518,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 429,54*
€ 511,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 384,33*
€ 457,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 374,24*
€ 445,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 354,01*
€ 421,27
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.