Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorraumleuchte,Gehäuse Aluminium-Spritzguss,COB-LED,200-2000 Lumen,Teleskophalter,Magnete,Leuchtweite 0,5m,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254510
254510
254510
254510
254510
254510
254510
254510
254510
254510
254510
Artikel-Nr.:
     711-254510
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5457
EAN/GTIN:
     5708997354575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler scangrip
led-baustrahler
led-baustrahler ip67
Motorraumleuchte
  • Höhe x Länge x Breite 220 x 1135 x 163 mm
  • Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Lichtstrom 200 - 2000 Lumen
  • Mit Teleskophalter, weichen Hakenenden und Magneten
  • Leuchtdauer 2 - 20 h
  • Leuchtweite 0,5 m
  • 5-stufig dimmbar
  • Ladezeit 5 h
  • Mit Akku
  • Kompatibel mit Lithium-Ionen
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Lieferung inklusive Netzteil
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Akkulampe, Akku-Lampe, Arbeitsleuchte, Baustrahler, Industrieleuchte, Lampe, Leuchte, Inspektionsleuchte, Motorraumleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Lampentyp:
Motorraumleuchte
Leuchtmitteltyp:
COB-LED
Leuchtweite:
0.5 m
Leuchtdauer:
2-20 h
Lichtstrom:
200-2000 Lumen
dimmbar:
ja
Spannungsversorgung:
Akku
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuleistung:
4 Ah
Ladezeit:
5 h
Leuchte Ausstattung:
Teleskophalter, Magnete
Leuchte Funktion:
5-stufig dimmbar
Material Gehäuse:
Aluminium-Spritzguss
Länge:
1135 mm
Höhe:
220 mm
Breite:
163 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Lieferumfang:
inklusive Netzteil
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akku-Lampe, Arbeitsleuchte, Baustrahler, Industrieleuchte, Lampe, Leuchte, Inspektionsleuchte, Motorraumleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,64*
€ 140,76*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 171,85*
€ 212,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5314
ab € 35,54*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.