Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierfüllsystem,Füllgerät,2xPackpapier,HxLxB 670x400x540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254112
254112
Artikel-Nr.:
     711-254112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem
Papierfüllsystem FILLPAK
  • Set bestehend aus: Füllgerät, 2x Packpapier
  • Höhe x Länge x Breite 670 x 400 x 540 mm

Suchbegriffe:
Füllsystem, Polstermaschine, Polstermaterial, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungshelfer
Set bestehend aus:
Füllgerät, 2x Packpapier
Verpackungshelfer Funktion:
Füllmaterial selbst herstellen
Höhe:
670-1030 mm
Länge:
400 mm
Breite:
540 mm
perforiert:
ja
Breite Papier:
380 mm
Länge Papier:
500 m
Papierqualität:
50 g/m²
Farbe:
braun
Gewicht:
24.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllsystem, Polstermaschine, Polstermaterial, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.