Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierfüllsystem,HxLxB 670x500x540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254110
254110
Artikel-Nr.:
     711-254110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FPDIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem
Papierfüllsystem FILLPAK
  • Höhe x Länge x Breite 670 x 500 x 540 mm

Suchbegriffe:
Füllsystem, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaschine, Polstermaterial, Polstermaschine

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungshelfer
Verpackungshelfer Funktion:
Füllmaterial selbst herstellen
Höhe:
670-1030 mm
Länge:
500 mm
Breite:
540 mm
Gewicht:
5.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllsystem, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaschine, Polstermaterial, Polstermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FPPAPIER
ab € 92,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.