Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,60 µm,HxB innen 180x150mm,m. Antirutschstreifen


Menge:  Box  
Produktinformationen
254091
254091
Artikel-Nr.:
     711-254091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGP06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
  • Geeignet für lose Teile
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 60 µm
  • Höhe x Breite innen 180 x 150 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte
  • Ausgestattet mit Antirutschstreifen
  • Verschließbar mit Druckverschluss

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
recycelbar:
ja
Materialstärke:
60 µm
Innenhöhe:
180 mm
Innenbreite:
150 mm
geeignet für (Produkt/Material):
lose Teile
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Beutel Ausstattung:
Antirutschstreifen
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 180 x 150 mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder transparent, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,06*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,09206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 119,18*
€ 141,82
pro Box
ab 2 Boxen
€ 117,72*
€ 140,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 113,09*
€ 134,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 107,55*
€ 127,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 92,06*
€ 109,55
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.