Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel,antistatisch,LDPE,rosa,LxB innen 400x300mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
254088
254088
254088
254088
Artikel-Nr.:
     711-254088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SACM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Antistatischer Schaumbeutel
  • Geeignet für elektronische Bauteile
  • Aus LDPE in rosa
  • Länge x Breite innen 400 x 300 mm
  • Antistatische Wirksamkeit für 6 Monate

Suchbegriffe:
Beutel, Versandbeutel, Schaumbeutel, Schutztasche

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
geeignet für (Produkt/Material):
elektronische Bauteile
Material:
LDPE
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
300 mm
antistatisch:
ja
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
rosa
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Beutel, Versandbeutel, Schutztasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,16*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,5308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 134,03*
€ 159,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 133,71*
€ 159,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 125,57*
€ 149,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 119,40*
€ 142,09
pro Box
ab 500 Boxen
€ 106,16*
€ 126,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.