Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel,antistatisch,LDPE,rosa,LxB innen 200x150mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
254087
254087
254087
254087
Artikel-Nr.:
     711-254087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SACM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Antistatischer Schaumbeutel
  • Geeignet für elektronische Bauteile
  • Aus LDPE in rosa
  • Länge x Breite innen 200 x 150 mm
  • Antistatische Wirksamkeit für 6 Monate

Suchbegriffe:
Beutel, Versandbeutel, Schaumbeutel, Schutztasche

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
geeignet für (Produkt/Material):
elektronische Bauteile
Material:
LDPE
Innenlänge:
200 mm
Innenbreite:
150 mm
antistatisch:
ja
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
rosa
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Beutel, Versandbeutel, Schutztasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,17645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,09*
€ 56,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 46,48*
€ 55,31
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,37*
€ 52,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Box
ab 20 Boxen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.