Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel,antistatisch,LDPE,rosa,LxB innen 150x100mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253940
253940
253940
253940
Artikel-Nr.:
     711-253940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SACM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Antistatischer Schaumbeutel
  • Geeignet für elektronische Bauteile
  • Aus LDPE in rosa
  • Länge x Breite innen 150 x 100 mm
  • Antistatische Wirksamkeit für 6 Monate

Suchbegriffe:
Beutel, Versandbeutel, Schaumbeutel, Schutztasche

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
geeignet für (Produkt/Material):
elektronische Bauteile
Material:
LDPE
Innenlänge:
150 mm
Innenbreite:
100 mm
antistatisch:
ja
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
rosa
Gewicht:
0.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Beutel, Versandbeutel, Schutztasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,13205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,04*
€ 41,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.