Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,Rolle,LxB 200m x 1400mm,Recyclingpapier,90g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253912
253912
Artikel-Nr.:
     711-253912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAK9014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllmaterial
Packpapier
Packpapierrolle
Papier
Packpapier
  • Geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen und flexiblen Umhüllen von Produkten
  • Lieferung als Rolle
  • Wirkt antistatisch
  • Rollen Länge x Breite 200 m x 1400 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 90 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder recycelbar
  • In braun

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Packpapier, Packpapierrolle, Papier

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
200 m
Breite:
1400 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material:
Recyclingpapier
Materialstärke:
90 g/m²
recycelbar:
ja
Verwendung:
ausfüllen, umhüllen
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Anwendung):
ausfüllen, umhüllen
Schutzeigenschaft:
antistatisch
Farbe:
braun
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,66*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,20*
€ 175,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,26*
€ 164,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,67*
€ 161,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 131,66*
€ 156,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.