Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzwolle,0,06m³


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
253816
253816
Artikel-Nr.:
     711-253816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101210E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Holzwolle
  • Geeignet für zerbrechliche Waren. für den Postversand
  • Wirkt antistatisch
  • Naturbelassen, trocken, atmungsaktiv
  • Volumen 0,06 m³

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Polstermaterial, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Holzwolle
geeignet für (Produkt/Material):
zerbrechliche Waren
recycelbar:
ja
Volumen:
0.06 m³
geeignet für (Anwendung):
Postversand
Füllmaterial Eigenschaft:
Naturbelassen, trocken, atmungsaktiv
Schutzeigenschaft:
antistatisch
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: holzwolle, Füllmaterial, Polstermaterial, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,81*
€ 60,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,16*
€ 57,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,12*
€ 54,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,35*
€ 52,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,63*
€ 45,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.