Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie in Karton,antistatisch,Rollenzuschnitte,LxB 50m x 320mm,Stärke 80 µm,2-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253604
253604
Artikel-Nr.:
     711-253604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DTB32ASR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Antistatische Luftpolsterfolie im Spenderkarton
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Lieferung als Rollenzuschnitte, alle 320 mm perforiert
  • Wirkt wasserundurchlässig und chemisch neutral
  • Antistatisch und stoßdämpfend
  • Rollen Länge x Breite 50 m x 320 mm
  • Rollen Ø 400 mm
  • Noppen Höhe x Ø 4 x 10 mm
  • Aus LDPE, Stärke 80 µm, 2-lagig
  • Aus 100 % recyceltem Material

Suchbegriffe:
Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolstermatte, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Luftpolsterfolie
Konfektionierung:
Rollenzuschnitte
Material:
LDPE
Qualität:
2-lagig
Länge:
50 m
Breite:
320 mm
Perforationsabstand:
320 mm
Durchmesser Rolle:
400 mm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Höhe Noppen:
4 mm
Materialstärke:
80 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Folie Eigenschaft:
antistatisch, stoßdämpfend
Schutzeigenschaft:
wasserundurchlässig und chemisch neutral
Anteil recyceltes Material:
100 %
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd-luftpolsterfolie 50m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, Luftpolstermatte, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.