Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" 2/6 CT-Modul 26-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252532
252532
Artikel-Nr.:
     711-252532
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301708
EAN/GTIN:
     4060833017084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckschlüssel (Satz), Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Nusskasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Schlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel (Satz), Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt für Sätze:
R61001006|R61001106|R61001206|R61001306|R61001406|R61001506|
Inhalt (Anzahl Stück):
26
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, steckschlüssel-satz 26-tlg, Steckschlüssel, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckschlüssel (Satz), Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüssel-Set, Schlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel (Satz), Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 97,79*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 78,00*
€ 98,94*
17 Tage
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,43*
€ 100,11*
5 Tage
24
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 100,79*
Lager 711
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 160,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,34*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 52,32*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 78,30*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 85,82*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,47*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,65*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 43,17*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.