Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2133 Steckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252481
252481
Artikel-Nr.:
     711-252481
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2309122
EAN/GTIN:
     4010886895573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Nusskasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Schlüssel-Satz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Stückliste (Text):
Steckschlüssel mit 3K-Griff No. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.82 kg
Inhalt für Sätze:
2133 5,5|2133 6|2133 7|2133 8|2133 9|2133 10|EI-1500 CT1-213
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, steckschlüssel-satz 6 teilig, Steckschlüssel, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Schlüssel-Satz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 75,08*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 61,95*
€ 75,16*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 75,51*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,52*
€ 76,54*
Lager 711
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 133,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.070,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.