Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1110 WM 221 WorkMo B2,2 Schubladen H6,Fach für L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252163
252163
252163
252163
252163
252163
252163
252163
252163
252163
Artikel-Nr.:
     711-252163
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2954338
EAN/GTIN:
     4010886947180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schublade Werkzeugkasten
Werkzeugkastenschublade
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module, Ein Fach mit Arretierung für GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L (nicht im Lieferumfang enthalten), Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix, Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung, Crash getestet, Tragfähigkeit pro Schublade 30 kg, Maße: B 526 x T 396 x H 506 mm, Schubladeninnenmaß: B 418 x T 314 x H 89 mm

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Transportkoffer (Betriebseinrichtung), Hartschalen-Transportkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Schutzkoffer, Betriebs-/Werkstatteinrichtung, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
385 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
30 kg
Netto-Gewicht [kg]:
15.26 kg
Anzahl Schubladen:
2
Gesamthöhe [mm]:
505 mm
Anzahl Regalböden:
1
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
525 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, gedore werkzeugbox, Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Transportkoffer (Betriebseinrichtung), Hartschalen-Transportkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Schutzkoffer, Betriebs-/Werkstatteinrichtung, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 277,21*
€ 321,33*
Frei Haus
ab € 281,02*
€ 324,10*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 284,74*
€ 327,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,58*
€ 333,00*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 446,52*
€ 501,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,20*
€ 553,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,52*
€ 531,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1100 L
ab € 53,31*
Zubehör
Gedore
1110 WMHP 2
ab € 75,77*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 23
ab € 78,92*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 24
ab € 128,47*
Zubehör
Gedore
1110 WMS 23
ab € 83,95*
Zubehör
Gedore
1110 WMT 23
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.