Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100 L GEDORE L-BOXX 136mit Frontgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252160
252160
252160
252160
252160
252160
252160
Artikel-Nr.:
     711-252160
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2823691
EAN/GTIN:
     4010886937747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Robuste Bauweise, Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, Spritzwassergeschützt, Deckel- und Frontgriff für variables Tragen der L-BOXX®, Mit Werkzeugkarte für mehr Ordnung und Stauraum, Easy Click System: Praktische Steckverbindung für 2 und mehr L-BOXX®en, für sicheren Halt und leichten Transport, Problemlose Integration in Fahrzeugen mit Sortimo® Fahrzeugausrüstung, Beladung pro L-BOXX: bis zu 25 kg, Belastbarkeit des Deckels: bis zu 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Innenmaße: B 378 x T 311 x H 107 mm, Außenmaße: B 442 x T 357 x H 151 mm

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
442 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2.2 kg
Gesamthöhe [mm]:
151 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, sortierkasten, sortimentskoffer gedore, Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,11*
€ 68,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,64*
€ 69,08*
€ 4,00*
ab € 56,70*
€ 69,79*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,73*
€ 70,29*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 116,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1110 WM 221
ab € 274,78*
Sonstiges
Gedore
1110 WM 24
ab € 304,28*
Sonstiges
Gedore
1110 WMHP 2
ab € 75,59*
Sonstiges
Gedore
1110 WMR 23
ab € 78,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.