Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1101 L GEDORE i-Boxx 72,Kleinteile-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252159
252159
252159
252159
Artikel-Nr.:
     711-252159
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2823705
EAN/GTIN:
     4010886937754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Kleinteile-Koffer mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör, Optionale Insetboxen i3 für die individuelle Sortierung, Geeignet für i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K, Handsympathischer Tragegriff, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.9 kg
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gedore sortimentskoffer, sortierkasten, Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,11*
€ 29,96*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 30,00*
8 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 30,71*
4 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 23,07*
€ 31,50*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2823713
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.