Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,HxLxB 1700x410x1000mm,19 Mantelhaken,Hutablage,Stahl/Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251259
251259
Artikel-Nr.:
     711-251259
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7602311
EAN/GTIN:
     8713147602311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen van esch
Reihengarderobe
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 410 x 1000 mm
  • 19 Mantelhaken und Hutablage
  • aus Stahl/Kunststoff
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Reihengarderobe, Garderobe, Garderobensystem, Wandgarderobe, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1700 mm
Länge:
410 mm
Breite:
1000 mm
Garderobe Ausstattung:
19 Mantelhaken und Hutablage
Mantelhaken:
19 Stück
Hutablage:
ja
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Stahl/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Garderobe, Garderobensystem, Wandgarderobe, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,33*
€ 759,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,63*
€ 750,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,14*
€ 732,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,60*
€ 702,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Van Esch
7374195
ab € 52,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.