Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,HxLxB 1700x960x1000mm,20 Kleiderbügel,Hutablage,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251248
251248
Artikel-Nr.:
     711-251248
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7606555
EAN/GTIN:
     8713147606555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen van esch
Reihengarderobe
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 960 x 1000 mm
  • 20 abnehmbare Kleiderbügel, Hutablage, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • aus Stahl
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Reihengarderobe, Wandgarderobe, Garderobe, Garderobensystem, Schirmständer, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1700 mm
Länge:
960 mm
Breite:
1000 mm
Garderobe Ausstattung:
20 abnehmbare Kleiderbügel, Hutablage, Schirmhalter mit Trop
Kleiderbügel:
20 Stück
Hutablage:
ja
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Wandgarderobe, Garderobe, Garderobensystem, Schirmständer, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Konfektionsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,00*
€ 1.451,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,63*
€ 1.451,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,92*
€ 1.377,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,95*
€ 1.325,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,81*
€ 1.246,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Van Esch
7374195
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.