Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,fahrbar,HxLxB 1700x600x1000mm,16 Hut-/Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl/Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251157
251157
Artikel-Nr.:
     711-251157
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7604933
EAN/GTIN:
     8713147604933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Fahrbare Reihengarderobe
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 600 x 1000 mm
  • 16 Hut- und 16 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • mit 4 Lenkrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • aus Stahl/Kunststoff
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Reihengarderobe, Garderobe, Garderobensystem, Wandgarderobe, Schirmständer, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1700 mm
Länge:
600 mm
Breite:
1000 mm
Garderobe Ausstattung:
16 Hut- und 16 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken Anzahl:
16 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Garderobe, Garderobensystem, Wandgarderobe, Schirmständer, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,49*
€ 451,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.