Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 2170-2160 PH-077 VDE-Schraubendreher-Satz 7teilig IS 2,5-6,5 PH 0-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250623
250623
250623
Artikel-Nr.:
     711-250623
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1616048
EAN/GTIN:
     4010886826140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Suchbegriffe:
Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Handwerkzeug (Sonstige, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Ausführung funkenarm:
nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
1000 V isoliert:
ja
Kugelkopf:
nein
VDE zertifiziert:
ja
Kappe drehbar:
nein
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Netto-Gewicht [kg]:
0.575 kg
Korrosionsgeschützt:
nein
Isoliert:
ja
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
ja
Norm:
EN 60900/IEC60900
Griff vorhanden:
ja
Ausführung:
Aufhängeloch
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Farbcodierung:
nein
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendrehersatz 7tlg gedore, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz gedore, Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Handwerkzeug (Sonstige, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,14*
€ 43,50*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,76*
€ 47,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,72*
€ 47,98*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,96*
€ 48,34*
Lager 711
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8755812
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.