Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 2170 3,5 VDE-Schraubendreher Schlitz 3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250516
250516
250516
250516
250516
250516
Artikel-Nr.:
     711-250516
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1612247
EAN/GTIN:
     4010886826027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Prüf-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaser-Schraubenzieher, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Prüf-Schraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, Elektrikerschraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Vergaserschraubenzieher, Winkelschraubenzieher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Stückgeprüft:
ja
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
1000 V isoliert:
ja
VDE zertifiziert:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
0.055 kg
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Form der Klinge:
rund
Isoliert:
ja
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
ja
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Farbcodierung:
ja
Norm:
EN 60900/IEC60900
Schneidenbreite [mm]:
3.5 mm
Kugelkopf:
nein
Ausführung:
Aufhängeloch
Kappe drehbar:
nein
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form A
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Schneidenstärke:
0.6 mm
Griff vorhanden:
ja
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 3,5, vde-schraubendreher (torx®), Winkelschraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Prüf-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaser-Schraubenzieher, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Prüf-Schraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, Elektrikerschraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Vergaserschraubenzieher, Winkelschraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 5,91*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 6,23*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,60*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 3,5
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.