Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 125 B Nietzieher und -kopfsetzer Satz 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250141
250141
250141
250141
250141
250141
250141
Artikel-Nr.:
     711-250141
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8773600
EAN/GTIN:
     4010883877367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietzieher-Satz
Nietziehersatz
nietzieher satz
GEDORE Vanadium Stahl, Gehärtet nach den technischen Lieferbedingungen für Schlagwerkzeuge nach DIN 7255, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Im PVC-Halter

Suchbegriffe:
Durchschlägersatz, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Durchtreibersatz, Körnersatz, Körnerset, Durchtreiberset, Meißel- und Durchtreibersatz, Nietendöppersatz, Treibersatz, Meißel- und Durchtreiberset, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nietkopfmachersatz, Nietziehersatz, Schmiedewerkzeuge, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Nietzieher, Steinmeißel- und Durchtreiberset, Bandstahlschnitt, Meißel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.47 kg
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Ausführung:
IM PVC Halter
Norm:
DIN 7255
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
102 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Gewicht:
0.47 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchschlägersatz, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Durchtreibersatz, Körnersatz, Körnerset, Durchtreiberset, Meißel- und Durchtreibersatz, Nietendöppersatz, Treibersatz, Meißel- und Durchtreiberset, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nietkopfmachersatz, Schmiedewerkzeuge, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Nietzieher, Steinmeißel- und Durchtreiberset, Bandstahlschnitt, Meißel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,60*
€ 29,41*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 29,69*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,63*
€ 29,78*
10 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 30,53*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.