Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125 B Nietzieher und -kopfsetzer Satz 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p628579
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     125 B
EAN/GTIN:
     4010883877367
Suchbegriffe:
Nietenauszieher
Nietzieher
Nietzieher-Satz
Nietziehersatz
GEDORE Vanadium Stahl, Gehärtet nach den technischen Lieferbedingungen für Schlagwerkzeuge nach DIN 7255, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Im PVC-Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
126-2 3 4 127-2 3 4
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
IM PVC Halter
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
102 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
0,47 kg
Norm:
DIN 7255
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nietzieher, Meißel, Körner, Nietwerkzeug (Hand, nicht klassifiziert), Steinmeißel- und Durchtreiberset, Schmiedewerkzeuge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,66*
€ 29,40*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,59*
€ 29,68*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 29,78*
7 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 30,62*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,68*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.