Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

570304 Henkellocheisen-Satz,8-teilig,3-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250138
250138
250138
250138
250138
250138
Artikel-Nr.:
     711-250138
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1549510
EAN/GTIN:
     4017981573047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
locheisen-satz 3-25mm
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert, In Kunststoff-Rolltasche

Suchbegriffe:
Blechlocherset, Treiber, Patentlocheisen-Satz, Blechlochersatz, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Locher, Locherset, Henkellocheisen, Schraublocher, Lochstanze, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Blechlocher-Set, Handausschlageisen, Blechlochsatz, Kugellagerlocher, PG-Locher, V2A-Lochersatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
85 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.47 kg
Oberfläche:
Schaft lackiert
Gesamthöhe [mm]:
85 mm
Ausführung:
Schneide gehärtet
Norm:
DIN 7200 - Form A
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Rolltasche
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen-satz, gedore henkellocheisen-satz, Blechlocherset, Treiber, Patentlocheisen-Satz, Blechlochersatz, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Locher, Locherset, Henkellocheisen, Schraublocher, Lochstanze, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Blechlocher-Set, Handausschlageisen, Blechlochsatz, Kugellagerlocher, PG-Locher, V2A-Lochersatz
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,46*
€ 77,41*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 61,31*
€ 78,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 61,15*
€ 78,03*
9 Tage
58
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 78,83*
Lager 711
73
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 131,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
570003
ab € 4,37*
Sonstiges
Gedore
570006
ab € 4,82*
Sonstiges
Gedore
570008
ab € 5,18*
Sonstiges
Gedore
570010
ab € 6,35*
Sonstiges
Gedore
570012
ab € 6,92*
Sonstiges
Gedore
570016
ab € 9,05*
Sonstiges
Gedore
570020
ab € 12,33*
Sonstiges
Gedore
570025
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.