Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

570303 Henkellocheisen-Satz,10-teilig,3-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250137
250137
250137
250137
250137
250137
Artikel-Nr.:
     711-250137
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1549502
EAN/GTIN:
     4017981573030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
locheisen-satz 3-25mm
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert, In Kunststoff-Rolltasche

Suchbegriffe:
Blechlocherset, Treiber, Patentlocheisen-Satz, Blechlochersatz, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Locher, Locherset, Henkellocheisen, Schraublocher, Lochstanze, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Blechlocher-Set, Handausschlageisen, Blechlochsatz, Kugellagerlocher, PG-Locher, V2A-Lochersatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.85 kg
Oberfläche:
Schaft lackiert
Gesamthöhe [mm]:
110 mm
Ausführung:
Schneide gehärtet
Norm:
DIN 7200 - Form A
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Rolltasche
Gesamtlänge [mm]:
195 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen-satz, gedore henkellocheisen-satz, Blechlocherset, Treiber, Patentlocheisen-Satz, Blechlochersatz, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Locher, Locherset, Henkellocheisen, Schraublocher, Lochstanze, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Blechlocher-Set, Handausschlageisen, Blechlochsatz, Kugellagerlocher, PG-Locher, V2A-Lochersatz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 80,32*
€ 102,23*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 83,83*
€ 103,14*
8 Tage
81
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 104,42*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 84,68*
€ 104,67*
Lager 711
97
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,33*
€ 167,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
570003
ab € 4,37*
Sonstiges
Gedore
570005
ab € 4,71*
Sonstiges
Gedore
570007
ab € 5,03*
Sonstiges
Gedore
570008
ab € 5,18*
Sonstiges
Gedore
570010
ab € 6,35*
Sonstiges
Gedore
570013
ab € 6,92*
Sonstiges
Gedore
570016
ab € 9,05*
Sonstiges
Gedore
570019
ab € 10,79*
Sonstiges
Gedore
570022
ab € 14,55*
Sonstiges
Gedore
570025
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.