Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

570035 Henkellocheisen 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250130
250130
250130
250130
250130
250130
Artikel-Nr.:
     711-250130
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     4619540
EAN/GTIN:
     4017981570350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 35mm
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert

Suchbegriffe:
Treiber, Lochstanzwerkzeug, Locheisen, Durchtreiber, Blechlocher, Lochpfeife, Schlageisen, Locher, Durchschläger, Henkellocheisen, Schraublocher, Splinttreiber, Stanze, Lochstanze, Korn, Lochwerkzeug, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Kugellagerlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug, Schraubstanze

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
64 mm
Oberfläche:
lackiert
Netto-Gewicht [kg]:
0.69 kg
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Ausführung:
Schneide gehärtet
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und
Norm:
DIN 7200 - Form A
Loch-Durchmesser [inch]:
1.3/8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
198 mm
Loch-Durchmesser [mm]:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen gedore, henkellocheisen, Treiber, Lochstanzwerkzeug, Durchtreiber, Blechlocher, Lochpfeife, Schlageisen, Locher, Durchschläger, Schraublocher, Splinttreiber, Stanze, Lochstanze, Korn, Lochwerkzeug, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Kugellagerlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug, Schraubstanze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 41,59*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,79*
€ 41,97*
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 33,36*
€ 42,77*
3 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 33,86*
€ 43,28*
Lager 711
32
1
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 74,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.