Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

570003 Henkellocheisen 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250097
250097
250097
250097
250097
250097
Artikel-Nr.:
     711-250097
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     4542490
EAN/GTIN:
     4017981570039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen gedore
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert

Suchbegriffe:
Treiber, Lochstanzwerkzeug, Locheisen, Durchtreiber, Blechlocher, Lochpfeife, Schlageisen, Locher, Durchschläger, Henkellocheisen, Schraublocher, Splinttreiber, Stanze, Lochstanze, Korn, Lochwerkzeug, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Kugellagerlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug, Schraubstanze

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
16 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Oberfläche:
lackiert
Netto-Gewicht [kg]:
0.045 kg
Gesamthöhe [mm]:
13 mm
Ausführung:
Schneide gehärtet
Norm:
DIN 7200 - Form A
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und
Loch-Durchmesser [inch]:
1/8 Inch
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
105 mm
Loch-Durchmesser [mm]:
3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 3mm, Treiber, Lochstanzwerkzeug, Durchtreiber, Blechlocher, Lochpfeife, Schlageisen, Locher, Durchschläger, Schraublocher, Splinttreiber, Stanze, Lochstanze, Korn, Lochwerkzeug, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Kugellagerlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug, Schraubstanze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,39*
1
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 6,68*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 6,72*
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,73*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.