Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 137-600 Montiereisen 600x20x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249994
249994
Artikel-Nr.:
     711-249994
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8783590
EAN/GTIN:
     4010883878357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Suchbegriffe:
Nietwerkzeug (nicht spezifiziert), Brecheisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Brechstange, Kuhfuß, Nageleisen, Winkeldorn, Handwerkzeug (Sonstige, Korn, Bandstahlschnitt, Stemmeisen, Meißel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Spitzenlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
20 mm
1000 V isoliert:
nein
Achtkantschaft [mm]:
20 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.305 kg
VDE zertifiziert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Spitzen-Ø:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
1.305 kg
Weitere Suchbegriffe: Montiereisen, gedore montiereisen 600mm, montage paßdorn, montagedorn gedore, Nietwerkzeug (nicht spezifiziert), Brecheisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Brechstange, Kuhfuß, Nageleisen, Winkeldorn, Handwerkzeug (Sonstige, Korn, Bandstahlschnitt, Stemmeisen, Meißel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 41,54*
€ 50,77*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,51*
€ 50,82*
2 Tage
135
1
€ 5,50*
ab € 42,38*
€ 51,74*
1
€ 4,90*
ab € 41,37*
€ 52,00*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 96,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.