Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Montiereisen 600 x 20 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Montiereisen 600 x 20 x 5 mm
Gedore Montiereisen 600 x 20 x 5 mm
Gedore Montiereisen 600 x 20 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628625
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8783590
EAN/GTIN:
     4010883878357
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
• Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Schaft (s):
20 mm
Schneidenbreite (a, b):
5 mm
Länge (L, L1):
600 mm
Gewicht kg:
1,305 kg
Länge (L2):
120 mm
Gesamtlänge:
600
Weitere Suchbegriffe: Montiereisen, gedore montiereisen 600mm, montage paßdorn, montagedorn gedore, GEDORE, Montier-Eisen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 41,47*
€ 50,57*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,33*
€ 50,62*
1 Tag
129
1
€ 5,50*
ab € 42,38*
€ 51,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,04*
€ 51,84*
1 Tag
91
1
€ 5,59*
ab € 43,48*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.