Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R90610075 Montierhebel 24 Zoll 610mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249989
249989
249989
249989
249989
249989
Artikel-Nr.:
     711-249989
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301464
EAN/GTIN:
     4060833014649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Schwere Ausführung, Chrom-Vanadium

Suchbegriffe:
Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montierhebel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
40 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.34 kg
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 610mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,95*
€ 29,83*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 30,44*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 30,63*
1
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 32,88*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R01700057
ab € 10,86*
Ähnlich
Gedore
R15151000
ab € 14,52*
Ähnlich
Gedore
R15551000
ab € 20,20*
Ähnlich
Gedore
R15551001
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
R15553004
ab € 28,83*
Ähnlich
Gedore
R19101000
ab € 12,28*
Ähnlich
Gedore
R19351019
ab € 16,66*
Ähnlich
Gedore
R19351031
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.