Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 140-380 Universal-Hebeleisen 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249972
249972
249972
249972
249972
249972
Artikel-Nr.:
     711-249972
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8894310
EAN/GTIN:
     4010883889438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaber
Hebeleisen
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Aus Spezialstahl, durchgehend gehärtet, Schneide geschliffen, Mit 3 Nagelzügen

Suchbegriffe:
Brecheisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montierhebel, Universalhebeleisen, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
65 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
392 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.65 kg
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Schneidenbreite [mm]:
42 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, hebeleisen gedore, hebeleisen, nageleisen 380 mm, Brecheisen, Reifen- und Montiereisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montierhebel, Universalhebeleisen, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 11,79*
2 Tage
160
1
€ 6,95*
ab € 8,93*
€ 11,85*
1
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 11,93*
2 Tage
160
6
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,98*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
138-400
ab € 26,97*
Sonstiges
Gedore
141-300
ab € 11,00*
Sonstiges
Gedore
141-390
ab € 12,09*
Sonstiges
Gedore
141-600
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.