Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141-300 Hebeleisen mit PVC-Griff 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1471945
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     141-300
EAN/GTIN:
     4010883100977
Suchbegriffe:
Hebeleisen
gedore hebeleisen griff
hebeleisen gedore
hebeleisen
Vanadium Stahl, chromatiert, In der ganzen Länge gehärtet, Ergonomischer PVC-Handgriff, Zäh und nahezu unverwüstlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
15,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
12 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Griffmaterial:
PVC
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Brecheisen
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
141-390
ab € 12,10*
Ähnlich
Gedore
141-600
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.