Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 317312 Ein- und Ausdrehwerkzeug M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248250
248250
248250
248250
248250
248250
248250
248250
248250
248250
Artikel-Nr.:
     711-248250
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1523228
EAN/GTIN:
     4017981317344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
gedore schraubenausdreher
schraubenausdreher
Selbstklemmend bei Drehbewegung, Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben, Mit Innensechskantantrieb

Suchbegriffe:
Spezialschlüssel, Spezialwerkzeug, Engländer, Stirnlochschlüssel, Schraubwerkzeug (nicht spezifiziert), Stiftschraubenschlüssel, Klauenschlüssel, Stockschraubenschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.13 kg
Abtriebsgröße Stockschrauben:
M12
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialschlüssel, Spezialwerkzeug, Engländer, Stirnlochschlüssel, Schraubwerkzeug (nicht spezifiziert), Stiftschraubenschlüssel, Klauenschlüssel, Stockschraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,50*
€ 42,20*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,67*
€ 42,49*
9 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 43,30*
5 Tage
38
1
€ 5,50*
ab € 33,85*
€ 43,82*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 75,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.