Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel,f. Flachablageschrank,HxB 100x1100mm,f. Schrank BxT 1100x765mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246973
246973
Artikel-Nr.:
     711-246973
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7103-000
EAN/GTIN:
     4050646287941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Karteikartenschrank
Sockel für Flachablageschrank
  • Höhe x Breite 100 x 1100 mm
  • für Schrank Breite x Tiefe 1100 x 765 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Zeichnungsschrank, Flachablage-Schrank, Ablageschrank, Aktenschrank, Planschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Sockel
für Schranktyp:
Büroschrank
Höhe:
100 mm
Breite:
1100 mm
für Schrankbreite:
1100 mm
für Schranktiefe:
765 mm
für Format:
DIN A1
Gewicht:
8.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Karteischrank, Sockel Zeichnungsschrank, Sockel für Zeichnungsschrank, Zeichnungsschranksockel, c+p karteischrank, sockel zeichnungsschrank, karteischrank lichtgrau, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Zeichnungsschrank, Flachablage-Schrank, Ablageschrank, Planschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 94,58*
€ 118,71*
Frei Haus
ab € 117,47*
€ 145,02*
Lager 711
38 Tage
14
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 145,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.