Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 666-006 Bit-Box Steckschlüssel Maschinenaufnahme 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246488
246488
246488
Artikel-Nr.:
     711-246488
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2993244
EAN/GTIN:
     4010886948705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüsseleinsätze mit Magnet für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben, Besonders geeignet für Selbstbohrschrauben, Inhalt je 1 Stück: Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4" SW 7 8 10 12 13 mm und 3/8"

Suchbegriffe:
Bit-Knarren-Set, Bit-Sortiment, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz, Bit-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
143 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
107 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.24 kg
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/4 zoll knarrenkasten, bit satz, bit-satz gedore, Bit-Knarren-Set, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 35,57*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,12*
€ 35,66*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 36,12*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,01*
€ 36,55*
Lager 711
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 67,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.