Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 666-032-J Bit-Box Industrie 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246487
246487
246487
246487
246487
Artikel-Nr.:
     711-246487
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2993228
EAN/GTIN:
     4010886948682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz gedore
Speziell auf die Verwendung in modernen Industriebetrieben zugeschnitten, 1/4" Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Made in Germany

Suchbegriffe:
Bit-Knarren-Set, Bit-Sortiment, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz, Bit-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.26 kg
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz 32tlg, Bit-Knarren-Set, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 22,35*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,58*
€ 22,50*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 22,58*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 23,27*
Lager 711
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.