Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.12/00 Polklemmenabzieher 2-armig 70x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
245814
245814
245814
245814
245814
245814
Artikel-Nr.:
     711-245814
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1628402
EAN/GTIN:
     4036976112108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Ideal zum Abziehen kleiner Teile wie Batterieklemmen, Scheiben, Räder, Kugellager usw., Selbsttätiges Anpressen der Haken

Suchbegriffe:
Abzeiher, Trennvorrichtung, Innenabzieher, Universalabzieher, Abziehwerkzeug, Rillenkugellagerabzieher, Abziehvorrichtung, Batterieklemmenabzieher, Wellenabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher für Automotive, Universalkugellagerabzieher, Polklemmenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Wälzlagerabzieher, Außenabzieher, Packungszieher (Dichtung), Scheibenabzieher, Trenngabel (Abziehvorrichtung), Kugellagerabzieher, Innenauszieher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
2 mm
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Spindel Abrutschsicherung:
nein
Spindel Gewindegröße:
M10 x 1.5 x 100 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.3 kg
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Haken schwenkbar:
nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
135 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
14 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
nein
Hakenbremse vorhanden:
nein
Spannbügel vorhanden:
nein
Hakenende mit Schlitz:
nein
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
nein
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
70 mm
selbsttätiges Anpressen:
ja
3D-Daten vorhanden:
nein
doppelseitig verwendbare Haken:
nein
Schrauben inklusive:
nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
nein
Hydraulikspindel vorhanden:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
80 mm
Zugkraft (max.) [t]:
0.5 t
Anzahl der Arme:
2
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzeiher, Trennvorrichtung, Innenabzieher, Universalabzieher, Abziehwerkzeug, Rillenkugellagerabzieher, Abziehvorrichtung, Wellenabzieher, Lagerabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher für Automotive, Universalkugellagerabzieher, Kugelgelenkabzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Wälzlagerabzieher, Außenabzieher, Packungszieher (Dichtung), Scheibenabzieher, Trenngabel (Abziehvorrichtung), Innenauszieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,84*
€ 29,90*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 30,01*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 30,85*
1
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 30,85*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 57,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.