Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät,f. 18-25m²,Fernbedienung,HxBxT 715x440x335mm,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244342
244342
Artikel-Nr.:
     711-244342
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     3200012
EAN/GTIN:
     4027755051114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobiles klimagerät eek a
Klimagerät
  • Für Raumgrößen von 18 - 25 m²
  • Kühlleistung 3,5 kW mit Kältemittel R290
  • Funktionen: Automatikbetrieb für Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften
  • Bedienung per Fernbedienung
  • Spannungsversorgung über Netzadapter 230V/50 Hz
  • Höhe x Breite x Tiefe 715 x 440 x 335 mm
  • Rollen
  • In weiß
  • Lieferung inklusive Fensterdichtung, Abluftschlauch und Fernbedienung

Suchbegriffe:
Klimaanlage, Klimagerät, Heizer, Heizgerät, Heizlüfter

Weitere Informationen:
Marke:
Wilms
Bürohelfer:
Klimagerät
für Raumgröße:
18-25 m²
Kühlleistung:
3.5 kW
Klimaanlage Funktion:
Automatikbetrieb
Kältemittel:
R290
Geräuschpegel:
65 dB
Bedienung:
Fernbedienung
Höhe:
715 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
335 mm
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz
Unterbau:
Rollen
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Fensterdichtung, Abluftschlauch und Fernbedienung
Gewicht:
26 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE90579767
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, mobiles klimagerät 3,5kw, Klimaanlage, Klimagerät, Heizer, Heizgerät, Heizlüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,33*
€ 697,19*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 586,31*
€ 700,52*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,12*
€ 775,43*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 682,30*
€ 790,84*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 965,13*
€ 1.094,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,44*
€ 1.302,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,29*
€ 1.286,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,94*
€ 1.230,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,25*
€ 1.192,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,13*
€ 1.148,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
3200018
ab € 791,15*
Ähnlich
Hans Wilms
3200022
ab € 27,75*
Ähnlich
Hans Wilms
3200020
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.