Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen,bestückt,HxBxT 1000x800x479mm,Schublade innen B x T 600x 400mm,7 Schubladen,Zyl.-Schl.,238 Teile,Korpus RAL9005/rot,Front RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244256
244256
244256
244256
244256
244256
244256
244256
244256
244256
244256
244256
244256
Artikel-Nr.:
     711-244256
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     102417007
EAN/GTIN:
     7612206165785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kraftwerk werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen - bestückt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 479 mm
  • Traglast 450 kg
  • Schublade innen B x T 600 x 400 mm
  • Traglast je Schublade 45 kg
  • 7 Schubladen
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
  • Mit durchgehender Griffleiste
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel
  • Enthält 238 Teile
  • Besonders robust durch doppelwandige Konstruktion, rundum Stosskanten- und Aufprallschutz durch Eckschutzleisten aus elastischem TPR Kunststoff und Schubladen-Eckverkleidungen aus ABS-Kunststoff
  • Arbeitsfläche aus gebürstetem, lösungsmittelbeständigem Edelstahl, 2 zusätzliche, kleine Seitenschubladen zum verstauen von Kleinteilen und persönlichen Gegenständen
  • Seitenwände mit Systemlochung
  • Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz/rot
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugwagen, Montagewagen, Montage-Wagen, Werkstattausrüstung, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Serie:
PRO LINE
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkstattwagen
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
479 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
doppelwandige Konstruktion, Eckschutzleisten
Arbeitsfläche Ausstattung:
2 Schubladen
Material Arbeitsfläche:
Edelstahl
Seitenwand:
mit Systemlochung
inkl. Werkzeug:
ja
Werkzeugsortiment Anzahl Teile:
238 Teile
Traglast:
450 kg
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Breite Schublade innen:
600 mm
Tiefe Schublade innen:
400 mm
Schubladentraglast:
45 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Auszugsart:
Vollauszug
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
durchgehender Griffleiste
Schiebebügel:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Rad-Ø:
125 mm
Farbe Korpus:
tiefschwarz/rot // RAL9005
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Gewicht:
125.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Montagewagen, Montage-Wagen, Werkstattausrüstung, Werkstatteinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.361,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.539,71*
€ 3.022,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.488,46*
€ 2.961,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.406,24*
€ 2.863,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.367,30*
€ 2.817,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.361,90*
€ 2.810,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
145143013
ab € 95,97*
Zubehör
Kraftwerk
145143010
ab € 100,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.