Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst,Arbeits H 10m,Gerüst H 9,45m,4 Bühne(n),m. Luke,Bühne BxT 2000x1200mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
244249
244249
244249
244249
244249
244249
244249
244249
244249
244249
Artikel-Nr.:
     711-244249
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     945174
EAN/GTIN:
     4009199945174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 10 m
  • Gerüsthöhe 9,45 m
  • 4 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegsluke
  • Standhöhe 8,3 m, Bühne Breite x Tiefe 2000 x 1200 mm
  • Bühnen im Abstand von 2 m
  • Rutschhemmend profilierte Sprossen
  • mit wetterfester und rutschhemmender Bühne
  • Sichere Anwendung durch GuardMatic-System
  • mit 4 Auslegern
  • Mit 4 gebremsten, höhenverstellbaren Fahrrollen
  • Gerüst aus Aluminium
  • Belastbar bis 200 kg/m²
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004-1
  • TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie
  • Gewicht 287,6 kg

Suchbegriffe:
Gerüst, Fahrgerüst, Alu-Fahrgerüst, Alu-Gerüst, Arbeitsbühne

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
MONTO®
Steigtechnik:
Gerüst
Gerüsttyp:
Fahrgerüst
Material Gerüst:
Aluminium
Gerüsthöhe:
9.45 m
Standhöhe:
8.3 m
Arbeitshöhe:
10 m
Bühnen Anzahl:
4
Breite Bühne:
2000 mm
Tiefe Bühne:
1200 mm
Abstand Bühnen:
2 m
Stufen-/Sprossentyp:
Rutschhemmend profilierte Sprossen
Durchstiege:
je Bühne 1 Durchstiegsluke
Ausleger Anzahl:
4 Stück
Unterbau:
4 Fahrrollen (höhenverstellbar)
Belastung:
200 kg/m²
Gerüst Ausstattung:
wetterfeste, rutschhemmende Bühne
Sicherheitsausstattung Gerüst:
GuardMatic-System
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Geländer:
ja
Norm:
DIN EN 1004-1
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
287.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, rollengerüst arbeitshöhe2,5m, Gerüst, Alu-Fahrgerüst, Alu-Gerüst, Arbeitsbühne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.590,38*
€ 2.773,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.314,49*
€ 3.499,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.613,59*
€ 3.813,40*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 4.187,94*
€ 4.402,09*
Frei Haus
ab € 4.309,93*
€ 4.517,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.402,09*
€ 5.238,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.371,03*
€ 5.201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.248,78*
€ 5.056,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.196,30*
€ 4.993,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.187,94*
€ 4.983,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.